OPTIBELT V-SNAAR 10X575 Z23

optibelt VB Z/10

Zie technische informatie

Referenties

Optibelt:10 X 575
Rubix:02011040
Fabrikant:1587926
EAN:4014486031683
OPTIBELT V-SNAAR 10X575 Z23

Technische samenvatting

Profielz/10
Riemaanduidingz23
Binnenlengte575 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT V-SNAAR 10X575 Z23


Dankzij de veelzijdige toepassingsmogelijkheden is de OPTIBELT VB het klassieke model onder de aandrijfriemen. De kwaliteiten van dit product treden op de voorgrond bij gebruik in moeilijke aandrijvingen in landbouwmachines evenals bij toepassingen met buitengewone aandrijfoplossingen, bijvoorbeeld vlakke V-aandrijvingen in machinebouw. OPTIBELT VB klassieke V-riemen zijn S=C PLUS en zijn daarom niet gemeten en kunnen in sets worden gebruikt.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Logistieke afmetingen (D x B x H)8x14x14 mm
Logistiek gewicht37 g
Profielz/10
Riemaanduidingz23
Binnenlengte575 mm
Buitenlengte613 mm
Bovenbreedte10 mm
Hoogte6 mm
Richtlengte597 mm
Aangepaste tariefcode40103900
9,39 excl. BTW
/ stuk
11,36 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden