Referenties
Optibelt:10 X 1675
Rubix:02011156
Fabrikant:1632876
EAN:4014486032222




Productdetails : OPTIBELT V-SNAAR 10X1675 Z66
Dankzij de veelzijdige toepassingsmogelijkheden is de OPTIBELT VB het klassieke model onder de aandrijfriemen. De kwaliteiten van dit product treden op de voorgrond bij gebruik in moeilijke aandrijvingen in landbouwmachines evenals bij toepassingen met buitengewone aandrijfoplossingen, bijvoorbeeld vlakke V-aandrijvingen in machinebouw. OPTIBELT VB klassieke V-riemen zijn S=C PLUS en zijn daarom niet gemeten en kunnen in sets worden gebruikt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 23x40x40 mm |
| Logistiek gewicht | 107 g |
| Profiel | z/10 |
| Riemaanduiding | z66 |
| Binnenlengte | 1675 mm |
| Buitenlengte | 1713 mm |
| Bovenbreedte | 10 mm |
| Hoogte | 6 mm |
| Richtlengte | 1697 mm |
| Aangepaste tariefcode | 40103200 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,93 excl. BTW
/ stuk
€ 18,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen