OPTIBELT TANDRIEMSCHIJF 8M 64 50
optibelt ZRS HTD distributieriemschijven voor cilinderboringen
Zie technische informatieReferenties
Optibelt:64 8M 50
Rubix:02080613
Fabrikant:1718284
EAN:4014486230116



Productdetails : OPTIBELT TANDRIEMSCHIJF 8M 64 50
HTD-riemschijven voor normale boring
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5600 g |
| Profiel | 8m |
| Aantal tanden | 64 |
| Breedte riem | 50 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Totale breedte | 60 mm |
| Voorboring | 18 mm |
| Definitieve boring | 55 mm |
| Werkdiameter | 162,97 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84835020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 73,49 excl. BTW
/ stuk
€ 88,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
