OPTIBELT TANDRIEMSCHIJF 8M 72-30
optibelt ZRS HTD distributieriemschijven voor cilinderboringen
Zie technische informatieReferenties
Optibelt:72 8M 30
Rubix:02080559
Fabrikant:1642486
EAN:4014486230147



Productdetails : OPTIBELT TANDRIEMSCHIJF 8M 72-30
HTD-riemschijven voor normale boring
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4800 g |
| Profiel | 8m |
| Aantal tanden | 72 |
| Breedte riem | 30 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Totale breedte | 48 mm |
| Voorboring | 15 mm |
| Definitieve boring | 50 mm |
| Werkdiameter | 183,35 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84835020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 69,10 excl. BTW
/ stuk
€ 83,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
