OPTIBELT TANDRIEMSCHIJF 14M 80-40
optibelt ZRS HTD distributieriemschijven voor cilinderboringen
Zie technische informatieReferenties
Optibelt:80 14M 40
Rubix:02073091
Fabrikant:1525592
EAN:4014486238501



Productdetails : OPTIBELT TANDRIEMSCHIJF 14M 80-40
HTD-riemschijven voor normale boring
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 18500 g |
| Profiel | 14m |
| Aantal tanden | 80 |
| Breedte riem | 40 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Totale breedte | 69 mm |
| Voorboring | 28 mm |
| Definitieve boring | 70 mm |
| Uitvoering | 6a |
| Werkdiameter | 356,51 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84835020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 250,83 excl. BTW
/ stuk
€ 303,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen
