OPTIBELT TANDRIEMSCHIJF L 22 075 TL1108
Optibelt ZRS standaard distributieriemschijven voor tapse bussen
Zie technische informatieReferenties
Optibelt:TB 22 L 075
Rubix:02080154
Fabrikant:1705720
EAN:4014486222234



Productdetails : OPTIBELT TANDRIEMSCHIJF L 22 075 TL1108
Distributieriemschijven voor tapse bussen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 400 g |
| Profiel | l |
| Aantal tanden | 22 |
| Materiaal | staal |
| Breedte riem | 0,75 '' |
| Tapse bus | 1108 |
| Uitvoering | 3f |
| Breedte riem (inch) | 3/4 '' |
| Totale breedte | 25 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84835020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,33 excl. BTW
/ stuk
€ 13,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
