OPTIBELT TANDRIEMSCHIJF L 84 100 TL2012
Optibelt ZRS standaard distributieriemschijven voor tapse bussen
Zie technische informatieReferenties
Optibelt:TB 84 L 100
Rubix:02080218
Fabrikant:1565971
EAN:4014486222661



Productdetails : OPTIBELT TANDRIEMSCHIJF L 84 100 TL2012
Distributieriemschijven voor tapse bussen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 6000 g |
| Profiel | l |
| Aantal tanden | 84 |
| Materiaal | gietijzer |
| Breedte riem | 1 '' |
| Tapse bus | 2012 |
| Uitvoering | 3a |
| Breedte riem (inch) | 1 '' |
| Totale breedte | 32 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84835020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 102,33 excl. BTW
/ stuk
€ 123,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen