OPTIBELT TANDRIEMSCHIJF L 96 100 TL2012
Optibelt ZRS standaard distributieriemschijven voor tapse bussen
Zie technische informatieReferenties
Optibelt:TB 96 L 100
Rubix:02080219
Fabrikant:1577406
EAN:4014486222692



Productdetails : OPTIBELT TANDRIEMSCHIJF L 96 100 TL2012
Distributieriemschijven voor tapse bussen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 7100 g |
| Profiel | l |
| Aantal tanden | 96 |
| Materiaal | gietijzer |
| Breedte riem | 1 '' |
| Tapse bus | 2012 |
| Uitvoering | 3a |
| Breedte riem (inch) | 1 '' |
| Totale breedte | 32 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84835020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 140,43 excl. BTW
/ stuk
€ 169,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen
