OPTIBELT TANDRIEMSCHIJF 8M 28-50 TL1210
optibelt ZRS tandriemschijf HTD voor tapse bus
Zie technische informatieReferenties
Optibelt:TB 28 8M 50
Rubix:02080954
Fabrikant:1501936
EAN:4014486230499



Productdetails : OPTIBELT TANDRIEMSCHIJF 8M 28-50 TL1210
HTD-riemschijven voor tapse bussen
HTD-tandriemschijf voor taperbussen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 760 g |
| Profiel | 8m |
| Aantal tanden | 28 |
| Breedte riem | 50 mm |
| Tapse bus | 1210 |
| Materiaal | grijs gietijzer |
| Richtdiameter | 71,3 mm |
| Totale breedte | 60 mm |
| Diameter naaf | 25 mm |
| Uitvoering | 5f |
| Aangepaste tariefcode | 84835020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,06 excl. BTW
/ stuk
€ 20,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
