Referenties
Optibelt:12-2 16 T2,5
Rubix:02071500
Fabrikant:1590467
EAN:4014486244618



Productdetails : OPTIBELT TANDRIEMSCHIJF T2,5 16 Z=12
Metrische distributieriemschijven voor normale boring
Metrische getande ring voor cilindrische boring
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3 g |
| Profiel | t2,5 |
| Aantal tanden | 12 |
| Totale breedte | 16 mm |
| Materiaal | aluminium |
| Aantal boorschijven | 2 |
| Werkdiameter | 9,55 mm |
| Definitieve boring | 3 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84835080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,58 excl. BTW
/ stuk
€ 3,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
