Referenties
Optibelt:19-2 31 T10
Rubix:02070829
Fabrikant:1601005
EAN:4014486237252



Productdetails : OPTIBELT TANDRIEMSCHIJF T10 31 Z=19
Metrische distributieriemschijven voor normale boring
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 184 g |
| Profiel | t10 |
| Aantal tanden | 19 |
| Totale breedte | 31 mm |
| Materiaal | aluminium |
| Aantal boorschijven | 2 |
| Werkdiameter | 60,48 mm |
| Definitieve boring | 22 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84835080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,32 excl. BTW
/ stuk
€ 12,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
