Referenties
Optibelt:25-2 31 T10
Rubix:02073037
Fabrikant:1518315
EAN:4014486237412



Productdetails : OPTIBELT TANDRIEMSCHIJF T10 31 Z=25
Metrische distributieriemschijven voor normale boring
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 310 g |
| Profiel | t10 |
| Aantal tanden | 25 |
| Totale breedte | 31 mm |
| Materiaal | aluminium |
| Aantal boorschijven | 2 |
| Werkdiameter | 79,58 mm |
| Definitieve boring | 30 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84835080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,48 excl. BTW
/ stuk
€ 18,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen