Referenties
Optibelt:26-2 31 T10
Rubix:02071656
Fabrikant:1657094
EAN:4014486237450



Productdetails : OPTIBELT TANDRIEMSCHIJF T10 31 Z=26
Metrische distributieriemschijven voor normale boring
Metrische getande ring voor cilindrische boring
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 357 g |
| Profiel | t10 |
| Aantal tanden | 26 |
| Totale breedte | 31 mm |
| Materiaal | aluminium |
| Aantal boorschijven | 2 |
| Werkdiameter | 82,76 mm |
| Definitieve boring | 30 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84835080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,07 excl. BTW
/ stuk
€ 20,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
