Referenties
Optibelt:60-0 40 AT10
Rubix:02071387
Fabrikant:1770123
EAN:4014486240443



Productdetails : OPTIBELT TANDRIEMSCHIJF AT10 40 Z=60
Metrische distributieriemschijven voor normale boring
Metrische getande ring voor cilindrische boring
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2339 g |
| Profiel | at10 |
| Aantal tanden | 60 |
| Totale breedte | 40 mm |
| Materiaal | aluminium |
| Werkdiameter | 190,99 mm |
| Definitieve boring | 60 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84835080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 97,81 excl. BTW
/ stuk
€ 118,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen