OPTIBELT TANDRIEMSCHIJF T10 66 Z=25

Optibelt ZRS voor cilinderboringen

Zie technische informatie

Referenties

Optibelt:25-2 66 T10
Rubix:02073085
Fabrikant:1595758
EAN:4014486237443
OPTIBELT TANDRIEMSCHIJF T10 66 Z=25

Technische samenvatting

Profielt10
Aantal tanden25
Totale breedte66 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEMSCHIJF T10 66 Z=25


Metrische distributieriemschijven voor normale boring

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht766 g
Profielt10
Aantal tanden25
Totale breedte66 mm
Materiaalaluminium
Aantal boorschijven2
Werkdiameter79,58 mm
Definitieve boring30 mm
Aangepaste tariefcode84835080
27,88 excl. BTW
/ stuk
33,73 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen