Referenties
Optibelt:72 XL 037
Rubix:02070121
Fabrikant:1765219
EAN:4014486228243



Productdetails : OPTIBELT TANDRIEMSCHIJF XL 72 037
Distributieriemschijven voor normale boring
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 230 g |
| Profiel | xl |
| Aantal tanden | 72 |
| Breedte riem (inch) | 3/8 '' |
| Materiaal | aluminium |
| Tanddeling | 5,08 mm |
| Uitvoering | 6a |
| Werkdiameter | 116,43 mm |
| Buitendiameter | 115,92 mm |
| Totale breedte | 25,4 mm |
| Diameter naaf | 45 mm |
| Definitieve boring | 23 mm |
| Breedte riem | 0,37 '' |
| Aangepaste tariefcode | 84835080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,36 excl. BTW
/ stuk
€ 34,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
