GEDORE OPVULMODULE LEEG, 480X150MM - 1500 ED-150 K
Opvulmodule - 1500 ED-150 K
Zie technische informatieReferenties
Gedore:1500 ED-150 K
Rubix:10016584
Fabrikant:1879243
EAN:4010886860540
Productdetails : GEDORE OPVULMODULE LEEG, 480X150MM - 1500 ED-150 K
• geschikt voor momentsleutels of ander lang gereedschap resp. kleine onderdelen
• van slagvast ABS, met zwarte nerf
• afmetingen: B 480 x D 150 x H 42 mm
Opvulmodule leeg, 480x150 mm geschikt voor momentsleutels of ander lang gereedschap resp. kleine onderdelen van slagvast ABS, met zwarte nerf afmetingen: B 480 x D 150 x H 42 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 150 g |
| Lengte | 475 mm |
| Hoogte | 40 mm |
| Breedte | 77 mm |
| Materiaal | abs |
| Aangepaste tariefcode | 39211900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,37 excl. BTW
/ stuk
€ 30,70 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden

