GISS VEILIGHEIDSSCHOEN DAMES ORPHEO S1PS LG ESD MT 40-899137
ORPHEO
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS:899137
Rubix:A0912438
Fabrikant:899137
EAN:3660338527777






Documenten
Productdetails : GISS VEILIGHEIDSSCHOEN DAMES ORPHEO S1PS LG ESD MT 40-899137
De GISS ORPHEO veiligheidsschoenen zijn speciaal ontworpen voor vrouwen en combineren energieteruggavetechnologieën met een naadloze constructie. Dit bevordert flexibiliteit en bewegingsvrijheid in industriële omgevingen.
Kenmerken:
Achter het sportieve design, geïnspireerd op hardloopschoenen, schuilt een innovatieve lage veiligheidsschoen. De textiele schacht van de GISS ORPHEO maakt gebruik van de FITFRAME®-technologie, wat zorgt voor extra stabiliteit met behoud van natuurlijke flexibiliteit. De ademende meshvoering bevordert de afvoer van interne vochtigheid bij langdurig gebruik. De tussenzool is uitgerust met de IMPULSE.FOAM®-technologie, die vermoeidheid van gewrichten helpt verminderen dankzij schokabsorptie en energieteruggave tot 55%. De volledig metaalvrije constructie maakt gebruik mogelijk in zones met detectiepoorten zonder risico op alarmactivatie. De lichte veiligheidsneus in glasvezel beschermt de voet tegen impact en verplettering.
Specificaties:
• Veiligheidscategorie: S1PS SR HRO
• Gewicht: 444 g per schoen (maat 39)
• Maatbereik: EU 36–42
• Contacthittebestendigheid: tot 300 °C
• Energieteruggave: 55%
• Leest: 11
• Elektrische weerstand: 0,1 MΩ tot 100 MΩ
• Antipenetratiezool: textiel, metaalvrij
• Veiligheidsneus: composiet (glasvezel)
• Binnenzool: polyurethaanschuim
• Verbinding zool/schacht: geïnjecteerd
Normen:
• CE-conformiteit volgens Verordening (EU) 2016/425 inzake PBM
• EN ISO 20345:2022 S1PS SR HRO: veiligheidseisen inclusief penetratieweerstand, slipweerstand op keramische vloeren en hittebestendige zool
• EN IEC 61340-4-3:2018 (ESD): dissipatie van elektrostatische ladingen ter bescherming van gevoelige componenten
Kenmerken:
Achter het sportieve design, geïnspireerd op hardloopschoenen, schuilt een innovatieve lage veiligheidsschoen. De textiele schacht van de GISS ORPHEO maakt gebruik van de FITFRAME®-technologie, wat zorgt voor extra stabiliteit met behoud van natuurlijke flexibiliteit. De ademende meshvoering bevordert de afvoer van interne vochtigheid bij langdurig gebruik. De tussenzool is uitgerust met de IMPULSE.FOAM®-technologie, die vermoeidheid van gewrichten helpt verminderen dankzij schokabsorptie en energieteruggave tot 55%. De volledig metaalvrije constructie maakt gebruik mogelijk in zones met detectiepoorten zonder risico op alarmactivatie. De lichte veiligheidsneus in glasvezel beschermt de voet tegen impact en verplettering.
Specificaties:
• Veiligheidscategorie: S1PS SR HRO
• Gewicht: 444 g per schoen (maat 39)
• Maatbereik: EU 36–42
• Contacthittebestendigheid: tot 300 °C
• Energieteruggave: 55%
• Leest: 11
• Elektrische weerstand: 0,1 MΩ tot 100 MΩ
• Antipenetratiezool: textiel, metaalvrij
• Veiligheidsneus: composiet (glasvezel)
• Binnenzool: polyurethaanschuim
• Verbinding zool/schacht: geïnjecteerd
Normen:
• CE-conformiteit volgens Verordening (EU) 2016/425 inzake PBM
• EN ISO 20345:2022 S1PS SR HRO: veiligheidseisen inclusief penetratieweerstand, slipweerstand op keramische vloeren en hittebestendige zool
• EN IEC 61340-4-3:2018 (ESD): dissipatie van elektrostatische ladingen ter bescherming van gevoelige componenten
Sterke punten
• Hoog draagcomfort dankzij ademende materialen en slijtvaste sandwichmesh
• Vermindering van spiervermoeidheid door energieteruggave in de zool
• Bescherming tegen penetratie via flexibele textiele zool over de volledige voetlengte
• Betrouwbare grip op gladde oppervlakken en bij gebruik op ladders dankzij SR- en HRO-gecertificeerde zool
• Lagere milieu-impact door eco-verpakking en gebruik van gerecycleerde materialen
• Vermindering van spiervermoeidheid door energieteruggave in de zool
• Bescherming tegen penetratie via flexibele textiele zool over de volledige voetlengte
• Betrouwbare grip op gladde oppervlakken en bij gebruik op ladders dankzij SR- en HRO-gecertificeerde zool
• Lagere milieu-impact door eco-verpakking en gebruik van gerecycleerde materialen
Toepassingen
De ORPHEO veiligheidsschoenen zijn geschikt voor diverse professionele toepassingen:
• Logistieke en hanteringsactiviteiten in magazijnen
• Technische interventies in droge omgevingen binnen de auto-industrie en dienstensector
• Transport- en lichte bouwactiviteiten met frequente verplaatsingen
• Elektronica- en productieomgevingen waar ESD-conformiteit vereist is voor statische dissipatie
• Logistieke en hanteringsactiviteiten in magazijnen
• Technische interventies in droge omgevingen binnen de auto-industrie en dienstensector
• Transport- en lichte bouwactiviteiten met frequente verplaatsingen
• Elektronica- en productieomgevingen waar ESD-conformiteit vereist is voor statische dissipatie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 40 |
| Hiel | laag |
| Kleur | grijs |
| Hoofdmateriaal | textiel |
| Beveiligingscategorie | s1ps sr hro |
| Slipweerstand | ja |
| Middenvoet bescherming | nee |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 75,98 excl. BTW
/ paar
€ 91,94 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden