SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF LBK ZAAGSN NFEN27-128 M5X35

Ovaalkopschroef met grote kop, dubbele gleuf

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VMTRLS5X35EFA2-50
Rubix:A0824995
Fabrikant:2712825 35
EAN:4043377210234
SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF LBK ZAAGSN NFEN27-128 M5X35

Technische samenvatting

Lengte35 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormNFE 27128
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF LBK ZAAGSN NFEN27-128 M5X35


SPARTEX RVS A2-50 METAALSCHROEF LBK ZAAGSN NFEN27-128 M5X35

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Lengte35 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormNFE 27128
Metrische diameterM5
Type afdrukmet sleuven (sl)
KwaliteitsklasseA2-50
Diameter schroefdraad5 mm
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 55,20 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 66,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

35 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter