SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF LBK ZAAGSN NFEN27-128 M6X60
Ovaalkopschroef met grote kop, dubbele gleuf
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:VMTRLFDU6X60A2
Spartex:VMTRLS6X60EFA2-50
Rubix:A0822559
Fabrikant:2712826 60
EAN:4043377210432

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF LBK ZAAGSN NFEN27-128 M6X60
SPARTEX RVS A2-50 METAALSCHROEF LBK ZAAGSN NFEN27-128 M6X60
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 60 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | NFE 27128 |
| Metrische diameter | M6 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,96 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 58,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
60 mm
