SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF LBK NF ZAAGSN NFEN25-129 M10X60
Ovaalkopschroef met grote kop, dubbelgleuf
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMTRLD10X60EFA2
Rubix:A0825157
Fabrikant:25129210 60
EAN:4043377335524

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF LBK NF ZAAGSN NFEN25-129 M10X60
SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF LBK NF ZAAGSN NFEN25-129 M10X60
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 60 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | NFE 25129 |
| Metrische diameter | M10 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 95,48 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 115,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
60 mm
