SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF LBK NF ZAAGSN NFEN25-129 M4X12
Ovaalkopschroef met grote kop, dubbelgleuf
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:VMTRL4X12A2
Spartex:VMTRLD4X12EFA2
Rubix:A0822601
Fabrikant:2512924 12
EAN:4043377335586

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF LBK NF ZAAGSN NFEN25-129 M4X12
SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF LBK NF ZAAGSN NFEN25-129 M4X12
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | NFE 25129 |
| Metrische diameter | M4 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Afwerking | inox |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,85 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 21,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
12 mm
