SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF LBK NF ZAAGSN NFEN25-129 M4X50
Ovaalkopschroef met grote kop, dubbelgleuf
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMTRLD4X50EFA4
Rubix:A0825118
Fabrikant:2512944 50
EAN:4043377336347

Productdetails : SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF LBK NF ZAAGSN NFEN25-129 M4X50
SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF LBK NF ZAAGSN NFEN25-129 M4X50
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | NFE 25129 |
| Metrische diameter | M4 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Afwerking | inox |
| Kwaliteitsklasse | A4 |
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 71,00 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 85,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
50 mm
