SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF LBK NF ZAAGSN NFEN25-129 M5X35
Ovaalkopschroef met grote kop, dubbelgleuf
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMTRLD5X35EFA2
Rubix:A0825095
Fabrikant:2512925 35
EAN:4043377335746

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF LBK NF ZAAGSN NFEN25-129 M5X35
SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF LBK NF ZAAGSN NFEN25-129 M5X35
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 35 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | NFE 25129 |
| Metrische diameter | M5 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Afwerking | inox |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 65,20 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 78,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
35 mm
