SPARTEX RVS A2 SLOTBOUT VOLDRAAD Z/MOER D603 M10X140/140
Ovaalkopschroef met vierkantkraag en volle draad
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:VTRCC10X140A2EF
Spartex:VTRCC10X140EFA2-70
Rubix:08258159
Fabrikant:0603210 140/140
EAN:4043377047410

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SLOTBOUT VOLDRAAD Z/MOER D603 M10X140/140
SPARTEX RVS A2-70 SLOTBOUT VOLDRAAD Z/MOER D603 M10X140/140
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Lengte | 140 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 603 |
| Metrische diameter | M10 |
| Type afdruk | vierkant |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 49,95 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 60,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
140 mm