SPARTEX RVS A4 SLOTBOUT Z/MOER D603 M12X100

Ovaalkopschroef met vierkantkraag en volle draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VTRCC12X100PFA4-70
Rubix:A0821959
Fabrikant:0603412 100
EAN:4043377316851
SPARTEX RVS A4 SLOTBOUT Z/MOER D603 M12X100

Technische samenvatting

Lengte100 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 603
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SLOTBOUT Z/MOER D603 M12X100


SPARTEX RVS A4-70 SLOTBOUT Z/MOER D603 M12X100

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Lengte100 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 603
Metrische diameterM12
Type afdrukvierkant
KwaliteitsklasseA4-70
Diameter schroefdraad12 mm
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlakgedeeltelijk
€ 58,64 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 70,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

100 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

Type afdruk