SPARTEX RVS A4 SLOTBOUT Z/MOER D603 M12X200
Ovaalkopschroef met vierkantkraag en volle draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VTRCC12X200PFA4-70
Rubix:A0821951
Fabrikant:0603412 200
EAN:4043377310163

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SLOTBOUT Z/MOER D603 M12X200
SPARTEX RVS A4-70 SLOTBOUT Z/MOER D603 M12X200
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Lengte | 200 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 603 |
| Metrische diameter | M12 |
| Type afdruk | vierkant |
| Kwaliteitsklasse | A4-70 |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 67,98 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 82,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
200 mm