SPARTEX RVS A2 SLOTBOUT Z/MOER D603 M16X60
Ovaalkopschroef met vierkantkraag en volle draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VTRCC16X60PFA2-50
Rubix:08258108
Fabrikant:0603216 60
EAN:4043377048189

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SLOTBOUT Z/MOER D603 M16X60
SPARTEX RVS A2-50 SLOTBOUT Z/MOER D603 M16X60
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Lengte | 60 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 603 |
| Metrische diameter | M16 |
| Type afdruk | vierkant |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 73,69 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 89,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
60 mm
