SPARTEX RVS A2 SLOTBOUT Z/MOER D603 M5X20
Ovaalkopschroef met vierkantkraag en volle draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VTRCC5X20PFA2-70
Rubix:08251469
Fabrikant:060325 20
EAN:4043377048301

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SLOTBOUT Z/MOER D603 M5X20
SPARTEX RVS A2-70 SLOTBOUT Z/MOER D603 M5X20
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 603 |
| Metrische diameter | M5 |
| Type afdruk | vierkant |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,07 excl. BTW
/ stuk
€ 0,08 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
20 mm