SPARTEX RVS A4 SLOTBOUT VOLDRAAD Z/MOER D603 M5X70/70

Ovaalkopschroef met vierkantkraag en volle draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VTRCC5X70EFA4-70
Rubix:08256918
Fabrikant:060345 70/70
EAN:4043377049780
SPARTEX RVS A4 SLOTBOUT VOLDRAAD Z/MOER D603 M5X70/70
brand logo

Technische samenvatting

Lengte70 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 603
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SLOTBOUT VOLDRAAD Z/MOER D603 M5X70/70


SPARTEX RVS A4-70 SLOTBOUT VOLDRAAD Z/MOER D603 M5X70/70
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Lengte70 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 603
Metrische diameterM5
Type afdrukvierkant
KwaliteitsklasseA4-70
Diameter schroefdraad5 mm
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 91,36 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 110,55 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

70 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

Type afdruk