SPARTEX RVS A2 SLOTBOUT Z/MOER D603 M5X70
Ovaalkopschroef met vierkantkraag en volle draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VTRCC5X70PFA2-70
Rubix:A0821897
Fabrikant:060325 70
EAN:4043377320131

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SLOTBOUT Z/MOER D603 M5X70
SPARTEX RVS A2-70 SLOTBOUT Z/MOER D603 M5X70
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 70 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 603 |
| Metrische diameter | M5 |
| Type afdruk | vierkant |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,63 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 28,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
70 mm