SPARTEX RVS A4 SLOTBOUT VOLDRAAD Z/MOER D603 M5X80/80

Ovaalkopschroef met vierkantkraag en volle draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VTRCC5X80EFA4-70
Rubix:08261813
Fabrikant:060345 80/80
EAN:4043377049803
SPARTEX RVS A4 SLOTBOUT VOLDRAAD Z/MOER D603 M5X80/80

Technische samenvatting

Lengte80 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 603
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SLOTBOUT VOLDRAAD Z/MOER D603 M5X80/80


SPARTEX RVS A4-70 SLOTBOUT VOLDRAAD Z/MOER D603 M5X80/80

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Lengte80 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 603
Metrische diameterM5
Type afdrukvierkant
KwaliteitsklasseA4-70
Diameter schroefdraad5 mm
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 46,87 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 56,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

80 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

Type afdruk