SPARTEX RVS A4 SLOTBOUT VOLDRAAD Z/MOER D603 M6X100/100
Ovaalkopschroef met vierkantkraag en volle draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VTRCC6X100EFA4-70
Rubix:08256931
Fabrikant:060346 100/100
EAN:4043377049810

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SLOTBOUT VOLDRAAD Z/MOER D603 M6X100/100
SPARTEX RVS A4-70 SLOTBOUT VOLDRAAD Z/MOER D603 M6X100/100
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 100 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 603 |
| Metrische diameter | M6 |
| Type afdruk | vierkant |
| Kwaliteitsklasse | A4-70 |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,95 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 45,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
100 mm