SPARTEX RVS A4 SLOTBOUT VOLDRAAD Z/MOER D603 M6X55/55
Ovaalkopschroef met vierkantkraag en volle draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VTRCC6X55EFA4-70
Rubix:08261814
Fabrikant:060346 55/55
EAN:4043377049926

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SLOTBOUT VOLDRAAD Z/MOER D603 M6X55/55
SPARTEX RVS A4-70 SLOTBOUT VOLDRAAD Z/MOER D603 M6X55/55
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 55 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 603 |
| Metrische diameter | M6 |
| Type afdruk | vierkant |
| Kwaliteitsklasse | A4-70 |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,14 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 31,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
55 mm
