SPARTEX RVS A2 SLOTBOUT Z/MOER D603 M8X100

Ovaalkopschroef met vierkantkraag en volle draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VTRCC8X100PFA2-70
Rubix:A0821861
Fabrikant:060328 100
EAN:4043377048721
SPARTEX RVS A2 SLOTBOUT Z/MOER D603 M8X100

Technische samenvatting

Lengte100 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 603
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SLOTBOUT Z/MOER D603 M8X100


SPARTEX RVS A2-70 SLOTBOUT Z/MOER D603 M8X100

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Lengte100 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 603
Metrische diameterM8
Type afdrukvierkant
KwaliteitsklasseA2-70
Diameter schroefdraad8 mm
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlakgedeeltelijk
€ 23,24 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 28,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

100 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

Type afdruk