SPARTEX RVS A4 SLOTBOUT Z/MOER D603 M8X25
Ovaalkopschroef met vierkantkraag en volle draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VTRCC8X25PFA4-70
Rubix:08256936
Fabrikant:060348 25
EAN:4043377050076

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SLOTBOUT Z/MOER D603 M8X25
SPARTEX RVS A4-70 SLOTBOUT Z/MOER D603 M8X25
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 603 |
| Metrische diameter | M8 |
| Type afdruk | vierkant |
| Kwaliteitsklasse | A4-70 |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,33 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 33,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
25 mm