SPARTEX RVS A4 SLOTBOUT Z/MOER D603 M8X30

Ovaalkopschroef met vierkantkraag en volle draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VTRCC8X30PFA4-70
Rubix:08256937
Fabrikant:060348 30
EAN:4043377050083
SPARTEX RVS A4 SLOTBOUT Z/MOER D603 M8X30
brand logo

Technische samenvatting

Lengte30 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 603
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SLOTBOUT Z/MOER D603 M8X30


SPARTEX RVS A4-70 SLOTBOUT Z/MOER D603 M8X30
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Lengte30 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 603
Metrische diameterM8
Type afdrukvierkant
KwaliteitsklasseA4-70
Diameter schroefdraad8 mm
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlakgedeeltelijk
€ 30,03 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 36,34 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

30 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

Type afdruk