SPARTEX RVS A2 SLOTBOUT Z/MOER D603 M8X65
Ovaalkopschroef met vierkantkraag en volle draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VTRCC8X65PFA2-70
Rubix:A0821835
Fabrikant:060328 65
EAN:4043377316776

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SLOTBOUT Z/MOER D603 M8X65
SPARTEX RVS A2-70 SLOTBOUT Z/MOER D603 M8X65
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 65 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 603 |
| Metrische diameter | M8 |
| Type afdruk | vierkant |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,19 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 38,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
65 mm