SPARTEX RVS A2 SLOTBOUT VOLDRAAD Z/MOER D603 M8X80/80
Ovaalkopschroef met vierkantkraag en volle draad
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:VTRCC8X80A2EF
Spartex:VTRCC8X80EFA2-70
Rubix:08251491
Fabrikant:060328 80/80
EAN:4043377049025

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SLOTBOUT VOLDRAAD Z/MOER D603 M8X80/80
SPARTEX RVS A2-70 SLOTBOUT VOLDRAAD Z/MOER D603 M8X80/80
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Lengte | 80 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 603 |
| Metrische diameter | M8 |
| Type afdruk | vierkant |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,36 excl. BTW
/ stuk
€ 0,44 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
80 mm