SPARTEX RVS A2 FLENSSCHROEF LBK BZK I7380-2 M12X40
Ovale kop SPC schroef met flens, volle draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:BHCE12X40EFA2-50
Rubix:A0826436
Fabrikant:73802212 40
EAN:4043377266385

Productdetails : SPARTEX RVS A2 FLENSSCHROEF LBK BZK I7380-2 M12X40
SPARTEX RVS A2-50 FLENSSCHROEF LBK BZK I7380- 2 M12X40
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | ISO 7380 |
| Metrische diameter | M12 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Vorm van de kop | convex |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Grootte afdruk | sw8 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,62 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 34,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
40 mm
