SPARTEX RVS A4 FLENSSCHROEF LBK BZK I7380-2 M2,5X20
Ovale kop SPC schroef met flens, volle draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:BHCE2,5X20EFA4-50
Rubix:A0824277
Fabrikant:73802425 20
EAN:4043377385833

Productdetails : SPARTEX RVS A4 FLENSSCHROEF LBK BZK I7380-2 M2,5X20
SPARTEX RVS A4-50 FLENSSCHROEF LBK BZK I7380- 2 M2,5X20
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Lengte | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | ISO 7380 |
| Metrische diameter | M2,5 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Vorm van de kop | convex |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Diameter schroefdraad | 2,5 mm |
| Grootte afdruk | sw1,5 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 407,50 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 493,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
20 mm
