SPARTEX RVS A2 FLENSSCHROEF LBK BZK I7380-2 M3X50
Ovale kop SPC schroef met flens, volle draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:BHCE3X50EFA2-50
Rubix:A0824241
Fabrikant:7380223 50
EAN:4043377266538

Productdetails : SPARTEX RVS A2 FLENSSCHROEF LBK BZK I7380-2 M3X50
SPARTEX RVS A2-50 FLENSSCHROEF LBK BZK I7380- 2 M3X50
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | ISO 7380 |
| Metrische diameter | M3 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Vorm van de kop | convex |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 3 mm |
| Grootte afdruk | sw2 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,34 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 29,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
50 mm
