SPARTEX RVS A2 FLENSSCHROEF LBK BZK I7380-2 M4X30
Ovale kop SPC schroef met flens, volle draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:BHCE4X30EFA2-50
Rubix:08224147
Fabrikant:7380224 30
EAN:4043377216021

Productdetails : SPARTEX RVS A2 FLENSSCHROEF LBK BZK I7380-2 M4X30
SPARTEX RVS A2-50 FLENSSCHROEF LBK BZK I7380- 2 M4X30
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | ISO 7380 |
| Metrische diameter | M4 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Vorm van de kop | convex |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Grootte afdruk | sw2,5 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,20 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 34,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
30 mm
