SPARTEX RVS A4 FLENSSCHROEF LBK BZK I7380-2 M6X30

Ovale kop SPC schroef met flens, volle draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:BHCE6X30EFA4-50
Rubix:A0824197
Fabrikant:7380246 30
EAN:4043377249821
SPARTEX RVS A4 FLENSSCHROEF LBK BZK I7380-2 M6X30

Technische samenvatting

Lengte30 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormISO 7380
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 FLENSSCHROEF LBK BZK I7380-2 M6X30


SPARTEX RVS A4-50 FLENSSCHROEF LBK BZK I7380- 2 M6X30

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Lengte30 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormISO 7380
Metrische diameterM6
Type afdrukbinnenzeskant
Vorm van de kopconvex
KwaliteitsklasseA4-50
Diameter schroefdraad6 mm
Grootte afdruksw4
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 28,98 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 35,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

30 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

Type afdruk