SPARTEX RVS A4 FLENSSCHROEF LBK BZK I7380-2 M6X55
Ovale kop SPC schroef met flens, volle draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:BHCE6X55EFA4-50
Rubix:A0824193
Fabrikant:7380246 55
EAN:4043377249876

Productdetails : SPARTEX RVS A4 FLENSSCHROEF LBK BZK I7380-2 M6X55
SPARTEX RVS A4-50 FLENSSCHROEF LBK BZK I7380- 2 M6X55
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 55 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | ISO 7380 |
| Metrische diameter | M6 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Vorm van de kop | convex |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Grootte afdruk | sw4 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,37 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 29,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
55 mm
