SPARTEX RVS A2 FLENSSCHROEF LBK BZK I7380-2 M8X25
Ovale kop SPC schroef met flens, volle draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:BHCE8X25EFA2-50ISO
Rubix:08221277
Fabrikant:7380228 25
EAN:4043377216458

Productdetails : SPARTEX RVS A2 FLENSSCHROEF LBK BZK I7380-2 M8X25
SPARTEX RVS A2-50 FLENSSCHROEF LBK BZK I7380- 2 M8X25
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | ISO 7380 |
| Metrische diameter | M8 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Vorm van de kop | convex |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Grootte afdruk | sw5 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,15 excl. BTW
/ stuk
€ 0,18 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
25 mm
