SPARTEX RVS A2 FLENSSCHROEF LBK TORX I7380-2 M10X30
Ovale kop SPC schroef met flens, volle draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:BHCETX10X30EFA2-50
Rubix:A0824150
Fabrikant:738022T10 30
EAN:4043377314765

Productdetails : SPARTEX RVS A2 FLENSSCHROEF LBK TORX I7380-2 M10X30
SPARTEX RVS A2-50 FLENSSCHROEF LBK TORX I7380- 2 M10X30
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | ISO 7380 |
| Metrische diameter | M10 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Vorm van de kop | convex |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Grootte afdruk | t50 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,99 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 43,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
30 mm
