SPARTEX RVS A4 FLENSSCHROEF LBK TORX I7380-2 M6X65
Ovale kop SPC schroef met flens, volle draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:BHCETX6X65EFA4-50
Rubix:A0824006
Fabrikant:738024T6 65
EAN:4043377311856

Productdetails : SPARTEX RVS A4 FLENSSCHROEF LBK TORX I7380-2 M6X65
SPARTEX RVS A4-50 FLENSSCHROEF LBK TORX I7380- 2 M6X65
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 65 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | ISO 7380 |
| Metrische diameter | M6 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Vorm van de kop | convex |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Grootte afdruk | t30 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,34 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 50,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
65 mm
