Referenties
FAG:23076-BEA-XL-MB1-T52BW
Rubix:03035671
Fabrikant:0807866690000
EAN:4047643225748

Productdetails : FAG 23076 BEA/XL/MB1/T52BW TONLAGER TWEERIJIG
Het ontwerp van het tonlager heeft een aantal kenmerken die in veel toepassingen onmisbaar zijn. Deze lagers hebben rijen rollen in de vorm van tonnen. Het middelpunt van de kromming van de buitenring vormt de as van het lager. Hierdoor heeft het tonlager een zelfinstellend vermogen en kan het grote radiale en axiale belastingen in beide richtingen overbrengen. De lagers zijn verkrijgbaar met een parallelle of conische boring, wat de montage op een as of bus met een passende conus vergemakkelijkt. In sommige maten zijn ook afgedichte versies verkrijgbaar.
Informatie over het merk
FAG is een gerenommeerd merk in de lagerindustrie, bekend om zijn expertise en hoogwaardige producten. Het merk streeft ernaar betrouwbare en duurzame producten te leveren die voldoen aan de behoeften van veel verschillende industrieën en toepassingen.
Informatie over het merk
FAG is een gerenommeerd merk in de lagerindustrie, bekend om zijn expertise en hoogwaardige producten. Het merk streeft ernaar betrouwbare en duurzame producten te leveren die voldoen aan de behoeften van veel verschillende industrieën en toepassingen.
Spherische rollager 230..-BEA-XL-MB1, symmetrisch 2 buitenste ribben met rib washer
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 112800 g |
| Binnendiameter | 380 mm |
| Buitendiameter | 560 mm |
| Breedte | 135 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | messing |
| Afdichting | open |
| Dikte | 135 mm |
| Gewicht | 108,24 kg |
| Referentietoerental | 740 rpm |
| Grenstoerental | 1230 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 5000000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 2900000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11.763,82 excl. BTW
/ stuk
€ 14.234,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
