SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF BVK D964A M10X45

Ovale platbolkopschroeven met gleuf

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VMTFBF10X45EFA2-70
Rubix:08254296
Fabrikant:0964210 45
EAN:4043377113375
SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF BVK D964A M10X45

Technische samenvatting

Lengte45 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 964
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF BVK D964A M10X45


SPARTEX RVS A2-70 METAALSCHROEF BVK D964A M10X45

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Lengte45 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 964
Metrische diameterM10
Type afdrukmet sleuven (sl)
KwaliteitsklasseA2-70
Diameter schroefdraad10 mm
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 43,62 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 52,78 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

45 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter